{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 8 mm | |
Munkadarab ⌀ | 150 − 250 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111005 8 | |
EAN / GTIN | 4045197255341 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Központfúró HSS A 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
287 darabszám azonnal szállítható
33,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
38,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Munkadarab ⌀ | 150 − 250 | 150 − 250 |
Teljes hossz L | 80 | 80 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Típus | A | A |
Szár ⌀ Ds | 20 | 20 |