{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 8 mm | |
Pour ⌀ pièce | 150 − 250 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Longueur totale L | 80 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111005 8 | |
EAN / GTIN | 4045197255341 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT FORET A CENTRER HSS A 8 mm
Sur demande
Disponibilité
287 article(s) en stock
33,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock
38,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Pour ⌀ pièce | 150 − 250 | 150 − 250 |
Longueur totale L | 80 | 80 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Type | A | A |
⌀ queue Ds | 20 | 20 |