{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 1,6 mm | |
Munkadarab ⌀ | 10 − 15 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 35,5 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111005 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197255273 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Központfúró HSS A 1,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 164 darabszám azonnal szállítható
3,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 944 darabszám azonnal szállítható
4,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 128 darabszám azonnal szállítható
6,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
8,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Munkadarab ⌀ | 10 − 15 | 10 − 15 | 10 − 15 | 10 − 15 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Süllyesztési szög | 60 | 60 | 60 | 60 |
Szár ⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |