{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 5 mm | |
Munkadarab ⌀ | 63 − 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111005 5 | |
EAN / GTIN | 4045197255327 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Központfúró HSS A 5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 030 darabszám azonnal szállítható
11,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 007 darabszám azonnal szállítható
13,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
813 darabszám azonnal szállítható
18,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
20,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Munkadarab ⌀ | 63 − 100 | 63 − 100 | 63 − 100 | 63 – 100 |
Névleges ⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 |
Szabvány | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Szár ⌀ Ds | 12,5 | 12,5 | 12 | 12,5 |