{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 1,6 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 10 − 15 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Kokonaispituus L | 35,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111005 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197255273 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HSS-keskiöpora A 1,6 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 164 kappaletta varastossa
3,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 934 kappaletta varastossa
4,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 128 kappaletta varastossa
7,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
9,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Työkappaleen ⌀ | 10 − 15 | 10 − 15 | 10–15 | 10–15 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Upotuskulma | 60 | 60 | 60 | 60 |
varren ⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |