{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 6,3 mm | |
Munkadarab ⌀ | 100 − 150 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 71 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111000 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197000194 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lyukfűrész központfúró 6KT A 6,3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
497 darabszám azonnal szállítható
23,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
401 darabszám azonnal szállítható
19,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
35,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható
34,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Névleges ⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Szár | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Termék fajtája | Központfúró | Központfúró | Központfúró | Központfúró |