{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 1,25 mm | |
Munkadarab ⌀ | 8 − 10 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,15 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 31,5 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111000 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197000125 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lyukfűrész központfúró 6KT A 1,25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 701 darabszám azonnal szállítható
4,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 671 darabszám azonnal szállítható
3,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 31,5 | 31,5 |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 1,25 | 1,25 |
Szár | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 |
Vágásirány | jobbos | jobbos |