{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 2,5 mm | |
Munkadarab ⌀ | 20 − 30 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111000 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197000156 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Lyukfűrész központfúró 6KT A 2,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 074 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 835 darabszám azonnal szállítható
4,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 144 darabszám azonnal szállítható
9,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
9,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Munkadarab ⌀ | 20 − 30 | 20 − 30 | 20 − 30 | 15 – 20 |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 | h7 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Süllyesztési szög | 60 | 60 | 60 | 60 |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |