Broca d/cent. HSS A, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k12: 6,3mm

Número de artículo: 111000 6,3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
641 piezas en stock 641 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC k12 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Ángulo de avellanado: 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerancia ⌀ nominal k12
Ángulo de avellanado 60 grados
Sentido del corte derecha
Mango Mango cilíndrico con h7
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ nominal DC 6.3 mm
Para ⌀ de pieza de trabajo 100 − 150 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Tolerancia de mango h7
Longitud total L 71 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.05 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de puntear

Identificación y clasificación

Número de artículo 111000 6,3
EAN / GTIN 4045197000194
Número del fabricante 111000 6,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado, ranurado en espiral.