Félcipő, fekete/piros uvex 1 x-tended support, S3, EU cipő méret: 45

Cikkszám: 092122 45
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex 1
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Festék fekete/piros
Termék fajtája Munkavédelmi félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092122 45
EAN / GTIN 4031101577937
Gyártó száma 8516245
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

Sportos, különösen könnyű és rugalmas munkavédelmi cipő. Krómallergiások számára alkalmas. Bőség 11
  • Mikrovelúr felső rész.
  • Distance-Mesh bélésanyag.
  • 100%-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
  • PU járótalp TPU betétekkel, a legjobb csillapítási tulajdonságokkal.
  • Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
  • ESD kivitel.

Munkavédelmi lábbeli rugalmas cipőfűzővel és gyors bekötéssel.
Munkavédelmi lábbeli a láb középső és oldalsó megtámasztásával a cipő optimális tartása érdekében.

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S3L FO SC SR

A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre BOA záras koffer is kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "uvex 1" Összes megtekintése