{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Sorozat | uvex 1 | |
| ESD védelmi zóna (EPA) | igen | |
| Szín | piros; fekete | |
| EU méret | 35 | |
| Nem | Férfiak; Unisex | |
| Szabvány | EN ISO 20345; a talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint | |
| Felsőrész | mikrovelúr | |
| Talp anyaga | Poliuretán (PU) | |
| Csúszásgátlás | igen | |
| Lábujjvédő orrész | igen | |
| Lábujjvédő anyaga | Composite | |
| Átszúrásvédelemmel rendelkező talp | igen | |
| Atszúrásvédelem anyaga | Textil | |
| Zárt sarokrész | igen | |
| Védettségi osztály | S3L | |
| Zár | fűző | |
| Sarokcsillapítás | igen | |
| Súlyfüggő csillapítás | nem | |
| Cipő tulajdonság | ortopédiai talpbetétekhez alkalmas; kivehető talpbetét; fémmentes talp | |
| Szárkivitel | magas | |
| Termék fajtája | csizma |
| Cikkszám | 092139 35 | |
| EAN / GTIN | 4066853012795 | |
| Gyártó száma | 6804235 | |
| Gyártó/felelős személy | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |