{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Nem | férfi | |
| Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 240 g/m2 | |
| Mosás | 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
| Festék | narancssárga / tengerkék | |
| Konfekcióméret DE | 50 | |
| Szabvány | EN ISO 20471; EN 14404 | |
| EN 20471 (láthatósági) | 1. osztály | |
| Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
| Cikkszám | 091720 50 | |
| EAN / GTIN | 7330509401569 | |
| Gyártó száma | 156418118953C50 | |
| Gyártó/felelős személy | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |