Jelölőtoll Dura-Ink® 15, Felirat színe: B

Cikkszám: 085154 B
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 059 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felirat színe Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Dura Ink 15
Maximális vonalvastagság 3 mm
Minimális vonalvastagság 1,5 mm
Szín kék
Sapka átfordítható igen
vízálló igen
Termék fajtája Jelölőtoll

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085154 B
EAN / GTIN 048615960258
Gyártó száma 096025
Gyártó/felelős személy LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Leírás

Kivitel:

Dura-Ink® 15 kerek heggyel, vonalvastagság 1,5 − 3 mm.

Felhasználás:

A legkülönfélébb anyagok, mint fém, műanyag, fa, stb. feliratozásához.