Biztonsági tömlőtekercselő, műanyag ház Sűrített levegő, Használható tömlőhossz: 10m

Cikkszám: 080078 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Használható tömlőhossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház szélessége 310 mm
Ház mélysége 190 mm
Ház magassága 406 mm
Ház anyaga Műanyag
Ház színe kék
Kimeneti csatlakozó 1/4 coll
Maximális üzemi nyomás 16 bar
Használható tömlőhossz 10 m
Tömlő külső ⌀ 12 mm
Tömlő belső ⌀ 8 mm
Tömlő anyaga Poliuretán
Tömlő színe narancssárga
Automata feltekercselő SCS igen
Alkalmas Sűrített levegő
Termék fajtája Tömlőtekercselő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080078 10
EAN / GTIN 4062406284671
Gyártó száma 080078 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Biztonsági tömlőtekercselő rendkívül törésálló, zárt műanyag házzal szennyeződéstől és portól veszélyeztetett területeken való felhasználáshoz.
  • Tömlő megvezető és kontrollált behúzó rendszer.
  • Integrált megállító.
  • Nagyon kopásálló PU tömlő acél sűrített levegő csatlakozókkal, nagy átbocsátási mennyiséghez alkalmas.
  • Kihajtható fali tartó falra és mennyezetre történő felszereléshez.

Tömlőtekercselő sűrített levegőhöz. Robusztus tömlő élénk narancssárga színben. Biztonságos használatot tesz lehetővé.

Tartalom:

GARANT acél biztonsági csatlakozó és tömlőcsonk.

Figyelem:

Hozzávaló biztonsági csatlakozókat lásd a 080270080272 szám alatt.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • 080078 sz.: Kizárólag sűrített levegővel való használathoz beltérben.
  • 080079 sz.: Kizárólag vízzel való használathoz bel- kültéren.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • A javítási, karbantartási és tisztítási munkák előtt válassza le a tömlőt az ellátó forrásról.
  • Tartókengyel sík, a tömlőtekercselő súlyához méretezett falra vagy mennyezetre történő felszereléshez.
  • Használat után válasszon le minden kötést.
  • Használat után teljesen tekerje fel a tömlőt.
  • Ipari és háztartási használatra.

Rendeltetésellenes használat
  • A tömlőtekercselőt ne használja a falra vagy a mennyezetre történő felszerelés nélkül.
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne használja gyúlékony gázokhoz.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Ne rántva húzza a tömlőt!
  • A tömlőt ne használja éles szélek közelében.
  • A fektesse le a padlóra, ne törje meg és kerülje a hurkok kialakulását.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek