Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS12115

Cikkszám: 074054 GDS12115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 12 V

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 12 V
Gyártó jelölése GDS 12V-115
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M12
Maximális nyomaték kemény 115 Nm
Ütésszám 0 min-1 - 3 100 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 3/8 coll
Maximális fordulatszám 1. fokozat 1 200 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 2 600 min-1
Súly 0,9 kg
Max. vibráció EN szerint 10 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Alkalmas anyagok Acél
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074054 GDS12115
EAN / GTIN 3165140910705
Gyártó száma 06019E0103

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvecsavarozó.
  • Jobb / bal forgásirány.
  • Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.

Nagy precizitású kompakt ütvecsavarozó.
  • Tökéletesen kezelhető a rövid szerkezetnek köszönhetően.
  • Nagyobb pontosságú: 2 fokozatú Power-Control kisebb csavarok túlhúzásának elkerüléséhez.
  • Hosszabb élettartam a kefe nélküli EC motortechnológiának köszönhetően.
  • LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához sötét területeken is.

Előny:

Tökéletesen kezelhető a rövid szerkezetnek köszönhetően.

Tartalom:

2× Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073859 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek