Sladdlös mutterdragare GDS12115

Art-nr: 074054 GDS12115
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
tillverkarens beteckning GDS 12V-115
Antal ingående batterier 2
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 12 V
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M12
maximalt vridmoment hårt 115 Nm
slaghastighet 0 min-1 - 3 100 min-1
fästprofil verktygshållare Utvändig 4-kant
mått verktygshållare 3/8 tum
maximalt varvtal 1:a växeln 1 200 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 600 min-1
vikt 0,9 kg
maximala vibrationer enligt EN 10 m/s2
typisk användning Strong
lämpligt för material Stål
Produktslag Slagskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 074054 GDS12115
EAN/GTIN 3165140910705
Tillverkarens nummer 06019E0103

Benämning

Utförande:

Batteridriven vridslagskruvdragare.
  • Höger-/vänstergång.
  • Batteriladdningsindikator.

Kompakt slagskruvdragare för hög precision.
  • Perfekt hantering genom den korta totallängden.
  • Högre noggrannhet: 2-stegs Power Control som förhindrar att små skruvar dras åt för hårt.
  • Ökad livslängd tack vare borstlös EC-motorteknik.
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet också på mörka ställen.

Fördel:

Perfekt hantering tack vare den korta totallängden.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073859.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar