Avvitatore a percussione a batteria GDS12115

Codice art.: 074054 GDS12115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GDS 12V-115
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 12 V
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M12
Coppia massima duro 115 Nm
Numero di colpi 0 min-1 - 3.100 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
Dimensione portautensile 3/8 pollici
Numero massimo giri 1 velocità 1.200 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 2.600 min-1
Peso 0,9 kg
Vibrazione massima a norma EN 10 m/s2
Utilizzo tipico Strong
adatto per materiale Acciaio
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074054 GDS12115
EAN / GTIN 3165140910705
Codice del produttore 06019E0103

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione a batteria:
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Indicazione dello stato di carica della batteria.

Avvitatori compatti per una precisione elevata.
  • Massima praticità d’uso grazie alla lunghezza ridotta.
  • Maggiore precisione: PowerControl a 2 livelli per evitare di girare troppo le viti più piccole.
  • Maggiore durata della batteria grazie alla tecnologia dei motori EC senza spazzole.
  • Luce a LED per l'illuminazione dell'area di lavoro anche nei punti bui.

Vantaggi:

Massima praticità d’uso grazie alla lunghezza ridotta.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073859.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi