Clé à chocs sans fil GDS12115

Réf.: 074054 GDS12115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
  • Emballage: Emballage valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Emballage valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GDS 12V-115
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 12 V
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M12
Couple max. dur 115 Nm
Nombre de coups 0 min-1 - 3 100 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 3/8 pouce
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 1 200 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 600 min-1
Poids 0,9 kg
Vibrations maximales suivant EN 10 m/s2
Utilisation type Strong
pour matériau Acier
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074054 GDS12115
EAN / GTIN 3165140910705
Réf. fabricant 06019E0103

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil.
  • Rotation droite / gauche.
  • Indicateur d’état de charge sans fil.

Visseuse à chocs compacte pour une grande précision.
  • Maniement parfait grâce à la longueur réduite.
  • Précision supérieure: Power-Control sur 2 niveaux pour éviter le surserrage de vis plus petites.
  • Durée de vie prolongée grâce au moteur EC sans balais.
  • Eclairage à LED de la zone de travail, même dans les endroits sombres.

Avantage(s):

Maniement parfait grâce à la longueur réduite.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion, chargeur, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir 073851073859.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange