Akku induló készlet ProCore, 8,0 Ah, Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség: C18V

Cikkszám: 073865 C18
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség (V) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ProCORE18V 8.0Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 8 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Töltési idő / akku 15 min - 51 min
Alkalmazható Bosch 18 V
Súly / akku 955 g
Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 073865 C18
EAN / GTIN 4053423248814
Gyártó száma 1600A016GP
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

ProCORE induló készlet Professional − a Bosch minden 18 Voltos akkus készülékéhez megfelelő.

Tartalom:

Töltőkészülék és 2 akku.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz