Akku induló készlet ProCore, 4,0 Ah, Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség: C18V

Cikkszám: 073863 C18
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség (V) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ProCORE18V 4.0Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Töltési idő / akku 48 min - 65 min
Alkalmazható Bosch 18 V
Súly / akku 515 g
Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 073863 C18
EAN / GTIN 3165140970341
Gyártó száma 1600A01BA3
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

ProCORE induló készlet Professional − a Bosch minden 18 Voltos akkus készülékéhez megfelelő.

Tartalom:

Töltőkészülék és 2 akku.