Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó ProCORE GSB18110C

Cikkszám: 070106 GSB18110C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GSB 18V-110C
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték lágy 47 Nm
Maximális nyomaték kemény 85 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 480 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 2 100 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 82 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 16 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval 12,5 m/s2
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül 2,5 m/s2
Súly 2,1 kg
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Alkalmas anyagok Falazat; Beton; Kőzet
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070106 GSB18110C
EAN / GTIN 4059952525464
Gyártó száma 06019G030B

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.
  • Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.
  • Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.
  • Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.
  • Praktikus övcsipesz (070104 nem).
  • Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.
  • Gyorsbefogó fúrótokmány.

Kefe nélküli EC motorral.
KickBackControl blokkolás esetén automatikus lekapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal. Kompakt felépítésű, nagyon rövid fej (csak 184 mm) a tökéletes használat érdekében (GSB1890C méret), ezért optimális szűk helyeken végzett munkákhoz. A Connectivity modullal való utólagos felszerelés lehetséges.
Motorfékkel.

Előny:

Nagyon rövid, csupán 184 mm hosszú fej.

Tartalom:

2× ProCORE 18V / 4,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz