Forgó lézer GRL 400 H készlet

Cikkszám: 06159940JY
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rotációs lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06159940JY
EAN / GTIN 3165140923514
Gyártó száma 06159940JY
L-szám L00590 1440

Leírás

Leírás:

  • GRL 400 H forgó lézerkészlet
  • Könnyen kezelhető és mindig készen áll - az intuitív
  • egygombos GRL 400 H forgó lézer mindig készen áll
  • ha kültéri szintezésről van szó
  • Az egygombos kezelőpanel
  • az elektronikus önnivelláló funkció és a praktikus akkumulátortartó rekesz egyszerű beállítást és bolondbiztos akkumulátorcserét biztosít - anélkül
  • hogy a szerszámot mozgatni kellene
  • A 0,08 mm/m-es szintezési pontossággal és a szerszám helyzetében bekövetkező változásokat jelző ADS sokkjelző funkcióval a GRL 400 H megelőzi a szintezési hibákat és következetesen pontos eredményeket biztosít
  • A földmunkák és alapozások emelkedési és süllyedési értékeinek meghatározásától kezdve a betonzsaluzat kiegyenlítéséig és a tereprendezésig: ez a készülék kiválóan végzi a munkáját
  • Az IP56-os víz- és por elleni védelemnek köszönhetően ez a forgó lézer ellenáll a kültéri használat zord körülményeinek
  • A GRL 400 H újratölthető elemekkel vagy alkáli elemekkel egyaránt használható
  • Forgó lézer GRL 400 H Professional
  • lézervevő LR 1 Professional
  • építőipari állvány BT 152 Professional
  • mérőrúd GR 2400 Professional
  • munkatáska
  • 1 x NiMH akkumulátor
  • töltőkészlet adapterrel
  • elemtartó
  • 2 x LR20 1,5V elem
  • 1 x 9 V-os blokkelem

Jellemző:

  • Munkaterjedelem vevővel: akár 400 m (átmérő)
  • Munkaterjedelem vevő nélkül: akár 20 m (átmérő)
  • Működési hőmérséklet: -10 - 50 °C
  • Lézervonal színe: piros
  • Súly, kb. : 2 kg
  • Kompatibilis lézervevő: LR 1
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Lézerdióda: 635 nm, < 1 mW
  • Lézerosztály: 2
  • Normálási pontosság: ± 2. 4 mm 30 m-en* (* plusz használatfüggő eltérés)
  • Normálási idő: 15 s
  • Pörgési sebesség: 600 min-1
  • Szabályozási tartomány: ± 8 % (± 5°)
  • Aljzati menet: 5/8″-11
  • Por- és fröccsenésvédelem: IP 56
  • Tápegység: 2 x 1,5 V LR20 (D)

Tartalom:

  • Rotációs lézer GRL 400 H Professional
  • Lézervevő LR 1 Professional
  • Építőállvány BT 152 Professional
  • Mérőrúd GR 2400 Professional
  • Szerszámdoboz
  • Akkumulátorrekesz
  • 2 x elem LR20 1,5V (D)
  • 1 x 9 V-os blokkelem (6LR61)

Megfelelő termékek

Tartozékok