Juego de láser rotacional GRL 400 H.

Número de artículo: 06159940JY
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Clase de protección IP: IP56
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Velocidad de rotación 600 min-1
Precisión 2,4 mm
Intervalo de nivelación, Autonivelación 5 grados
Tiempo de nivelado 15 s
Rosca, Con rosca para trípode 5/8 pul
Tipo de producto Láser giratorio
Clase de láser Clase 2
Modelo Con receptor
Características Autonivelación; Con rosca para trípode
Temperatura de trabajo mínima -10 °C
Temperatura de trabajo máxima 50 °C
Peso total 2.000 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 06159940JY
EAN / GTIN 3165140923514
Número del fabricante 06159940JY
Número L L00590 1440
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Juego de láser giratorio GRL 400 H
  • fácil de usar y siempre listo: El láser giratorio GRL 400 H
  • que se puede utilizar de forma intuitiva con un solo botón
  • está listo para cualquier momento en lo que se refiere a nivelación en exteriores
  • Su panel de control con un solo botón
  • la función de autonivelación electrónica y el cómodo compartimento de la batería garantizan un trabajo sencillo con una configuración y sustitución de la batería sencillas
  • sin necesidad de mover la herramienta
  • Con una precisión de nivelación de 0,08 mm/m y una función de aviso DE choque ADS que informa de los cambios de posición del dispositivo
  • el GRL 400 H elimina los errores de nivelación y proporciona resultados precisos de forma constante
  • Desde la determinación de los valores de acumulación y despegue para excavación y cimentación hasta la nivelación de encofrados de hormigón hasta paisajismo: Este dispositivo hace que su trabajo sea excelente
  • Gracias a la protección contra la entrada de agua y polvo IP56
  • este láser giratorio puede soportar las duras condiciones de uso en exteriores
  • El GRL 400 H se puede utilizar con pilas recargables o alcalinas
  • Láser rotacional GRL 400 H Professional
  • receptor láser LR 1 Professional
  • soporte de construcción BT 152 Professional
  • benchmark GR 2400 Professional
  • estuche de artesano
  • 1 baterías NiMH
  • juego de cargador con adaptador (n

Característica:

  • Alcance de trabajo con receptor: hasta 400 m (diámetro)
  • Alcance de trabajo sin receptor: hasta 20 m (diámetro)
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 50 °C
  • Color de la línea láser: rojo
  • Peso, aprox. : 2 kg
  • Receptor láser compatible: LR 1
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Diodo láser: 635 nm, < 1 mW
  • Clase de láser: 2
  • Precisión de nivelación: ± 2. 4 mm a 30 m* (* más desviación en función del uso)
  • Tiempo de nivelación: 15 s
  • Velocidad de rotación: 600 min-1
  • Rango de autonivelación: ± 8 % (± 5°)
  • Rosca del trípode: 5/8″-11
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 56
  • Fuente de alimentación: 2 x 1,5 V LR20 (D)

Volumen de suministro:

  • Láser giratorio GRL 400 H Profesional
  • Receptor láser LR 1 Profesional
  • Trípode de construcción BT 152 Profesional
  • Barra de medición GR 2400 Profesional
  • Caja de herramientas
  • Compartimento para batería
  • 2 pilas LR20 1,5 V (D)
  • 1 pila de bloque de 9 V (6LR61)

Descargas y documentos

Productos adecuados