Tartozékok LR 1, LR 1G, LR 2 számára

Cikkszám: 1608M0070F
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartó befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1608M0070F
EAN / GTIN 3165140697279
Gyártó száma 1608M0070F
L-szám L00590 1111

Leírás

Leírás:

  • Tartozékok Tartó LR 1, LR 1G, LR 2
  • Univerzális tartó a lézervevőkészülékekhez
  • Könnyű kezelhetőség

Jellemző:

  • Űrtartalom: 2,3 dm3
  • Bruttó súly: 0,274 kg
  • Nettó tömeg: 0,274 kg
  • Dimenzió szélessége: 163 mm
  • Magassági méret: 83 mm
  • Méret hossza: 170 mm