Akkumulátoros fúrógép GSR 18V-45, 2 akkumulátor GBA 18V 3.0Ah, töltő és L-BOXX

Cikkszám: 06019K3204
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019K3204
EAN / GTIN 4059952635675
Gyártó száma 06019K3204
L-szám 070243 GSR18V45

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúrógép GSR 18V-45, A GSR 18V-45 Professional a hosszabb élettartamot és töltésenkénti üzemidőt biztosító kefe nélküli motorral kiváló teljesítményt nyújt a 45 Nm maximális nyomatékkal, és gyors munkavégzést biztosít 1900 min-¹ sebességgel
  • A fúrógéphajtó robusztus 13 mm-es fém tokmányt és kiváló nyomatékátvitelt biztosít minden gyakori alkalmazáshoz
  • Rövid, 159 mm-es fejhosszának és a kényelmes hordozást biztosító övcsipesznek köszönhetően kiváló kezelhetőséget biztosít
  • A GSR 18V-45 Professional ideális a kis és közepes méretű csavarokhoz, a fúró átmérője legfeljebb 8 mm, fában legfeljebb 35 mm, acélban legfeljebb 10 mm
  • A csavarhúzó kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 3.0Ah; gyorstöltő GAL 18V-40 Professional; L-BOXX 136; L-BOXX betét a szerszámhoz

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Akkutípus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 35 mm
  • Fúró Ø acél, max.: 10 mm
  • Dronganyomaték (lágy/kemény/max.): 21/45/- Nm
  • Dronganyomatékbeállítás: 20+1
  • Súly, súly nélkül. Akkumulátor: 0,9 kg
  • Sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • A csavar Ø, max.: 8 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fémfúrás]: 2,5 m/s²
  • Rezgéskeltés K [fémfúrás]: 1,5 m/s²
  • Szerszám méretei (magasság): 203 mm

Tartalom:

  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 3,0Ah
  • Gyorstöltő GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX betét a szerszámhoz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok