Kombikészlet GDR 18V-200 + GSR 18V-55

Cikkszám: 06019J2108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvefúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019J2108
EAN / GTIN 4059952596716
Gyártó száma 06019J2108
L-szám L00590 1628

Leírás

Leírás:

  • Combo Kit GDR 18V-200 + GSR 18V-55
  • Ez a kefe nélküli ütvecsavarozó és a kefe nélküli fúrógép tökéletes kombinációt alkot minden professzionális igényhez, 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 4Ah , gyorstöltő GAL 18V-40 Professional , L tok

Jellemző:

  • Űrtartalom: 19,219 dm3
  • Bruttó súly: 5,63 kg
  • Nettó tömeg: 2,4 kg
  • Dimenzió szélessége: 390 mm
  • Magassági méret: 112 mm
  • Méret hossza: 440 mm

Tartalom:

  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 4.0Ah
  • Gyorstöltő GAL 18V-40 Professional
  • L tok