Akkumulátoros szegezőgép GNA 18V-16 E

Cikkszám: 0601529600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601529600
EAN / GTIN 4059952634067
Gyártó száma 0601529600
L-szám L00590 1764

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros szegezőgép GNA 18V-16 E
  • Az akkumulátoros szegezőgép GNA 18V-16 E a hatékony kefe nélküli motornak köszönhetően ugyanolyan nagy teljesítményt nyújt, mint egy vezetékes 700 W-os szerszám
  • Könnyű súlyának és keskenyebb, mindössze 156 mm széles markolatának köszönhetően tökéletesen kiegyensúlyozott és könnyen kezelhető
  • Robusztus és kiváló minőségű kialakításával, karbantartásmentes alkatrészeivel és nagy teljesítményű kefe nélküli motorjával ez a rágcsáló a csúcsteljesítményt és a kiváló szerszám élettartamot ötvözi
  • Ez a nagy teljesítményű rágcsáló sokféle acél- és alumíniumlemez, szellőzőcső és csatorna vágására alkalmas
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • A rágcsáló 1,6 mm mélységig vágja a fémet, és legalább 40 mm-es ívvágási sugarat kínál
  • A fokozott felhasználói védelem érdekében újraindítás elleni védelemmel van felszerelve

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 12,0 Ah
  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,7 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 3. 1 kg
  • Nélküli lökésszám: 1400 min-1
  • Minimális ívsugár: 40 mm
  • Vágópálya szélessége: 5 mm
  • Vágási kapacitás alumínium (200 N/mm²), max: 2,0 mm
  • Vágási kapacitás acél (400 N/mm²), max. : 1,6 mm
  • Vágóképesség acél (600 N/mm²), max.: 1 mm
  • Vágóképesség acél (800 N/mm²), max.: 0,7 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémlemez vágása]: 4,8 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fémlemez vágása]: 1,5 m/s²
  • Belső kivágások előfúrása: 22 mm

Tartalom:

  • Karton doboz

Megfelelő termékek

Tartozékok