Digitális dőlésmérő GIM 60 L

Cikkszám: 0601076900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szögmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601076900
EAN / GTIN 3165140803243
Gyártó száma 0601076900
L-szám L00660 18

Leírás

Leírás:

  • Digitális dőlésmérő GIM 60 L
  • Lézerpontos dőlésátvitel nagyobb távolságokra
  • Integrált pontlézer a dőlésméréshez 30 m-ig
  • Erős mágnesek és két rögzítő pánt a munkadarabokhoz való biztonságos rögzítéshez
  • Döntési mechanizmus az egyenetlen felületeken történő finombeállításhoz
  • Védőtáska
  • 4 x 1,5 V LR03 elem

Jellemző:

  • Munkaterjedelem (lézer):
    • Munkaterjedelem (lézer):
      • Munkaterjedelem (lézer): 30 m
      • Súly kb.: 0,91 kg
      • Hossz: 60 cm
      • Lézerosztály: 2
      • Lézer hatótávolság: 30 m
      • Lézer típusa: 635 nm, < 1 mW
      • Mérési egységek: 635 nm, < 1 mW
      • Mérőegységek: °, %, mm/m
      • Mérési tartomány: 0 - 360° (4 x 90°)
      • Mérési pontosság elektronika 0°/90°: ± 0,05°
      • Mérési pontosság elektronika 1 - 89°: ± 0,1°
      • Nivellálási pontosság lézer: ± 0,5 mm/m
      • Aljzat tartó: 1/4″

Tartalom:

  • Védőtáska
  • 4 x 1,5 V LR03 elem (AAA)