Inclinomètre numérique GIM 60 L.

Réf.: 0601076900
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
Plage d’utilisation min. 0 mm
Nombre de piles incluses 4 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AAA (LR3)
Plage d’utilisation max. 360 mm
Série GIM 60 L
Référence fabricant GIM 60 L
Emballage sacoche
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
type de produit colonne de mesure
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 360 mm
Métrologie mode numérique
Avec comparateur oui
Caractéristiques avec réglage fin
Hauteur totale 600 mm
Poids 0,91 kg

Identification et classification

Référence article 0601076900
EAN / GTIN 3165140803243
Réf. fabricant 0601076900
Article hors catalogue L00660 18
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Inclinomètre numérique GIM 60 L
  • transmission de l'inclinomètre avec précision laser sur une plus longue distance
  • laser à point intégré pour la mesure de l'inclinaison jusqu'à 30 m de long
  • aimants puissants et deux sangles de retenue pour une fixation sécurisée aux pièces à usiner
  • mécanisme d'inclinaison pour un réglage précis sur les surfaces irrégulières
  • etui de protection
  • 4 piles 1,5 V LR03

Caractéristique(s):

  • Distance de travail (laser) : 30 m
  • Poids approximatif : 0.91 kg
  • Longueur : 60 cm
  • Classe de laser : 2
  • Rayon d'action du laser : 30 m
  • Type de laser : 635 nm, < 1 mW
  • Unités de mesure : °, %, mm/m
  • Plage de mesure : 0 - 360° (4 x 90°)
  • Précision de mesure électronique 0°/90° : ± 0.05°
  • Précision de mesure électronique à 1 - 89° : ± 0.1°
  • Précision de nivellement laser : ± 0.5 mm/m
  • Réception du trépied : 1/4″

Livraison:

  • Sac de protection
  • 4 piles LR03 de 1,5 V (AAA)