Inclinómetro digital GIM de 60 l.

Número de artículo: 0601076900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Ámbito de aplicación máx. 360 mm
Serie GIM 60 L
Denominación del fabricante GIM 60 L
Embalaje Bolsa
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 360 mm
Metrología digital
Con reloj comparador
Características con ajuste preciso
Altura total 600 mm
Peso 0,91 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601076900
EAN / GTIN 3165140803243
Número del fabricante 0601076900
Número L L00660 18
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Inclinómetro digital GIM 60 L
  • transmisión de inclinómetro con precisión láser en una distancia más larga
  • láser de punto integrado para medición de inclinación de hasta 30 m de longitud
  • imanes resistentes y dos correas de retención para fijación segura a piezas de trabajo
  • mecanismo de inclinación para ajuste fino en superficies irregulares
  • bolsa protectora
  • batería de 4 x 1,5 V LR03

Característica:

  • Alcance de trabajo (láser): 30 m
  • Peso aprox.: 0,91 kg
  • Longitud: 60 cm
  • Clase de láser: 2
  • Alcance del láser: 30 m
  • Tipo de láser: 635 nm, < 1 mW
  • Unidades de medida: °, %, mm/m
  • Rango de medición: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Precisión de medición electrónica 0°/90°: ± 0,05°
  • Precisión de medición electrónica 1 - 89°: ± 0,1°
  • Precisión de nivelación láser: ± 0,5 mm/m
  • Soporte para trípode: 1/4″

Volumen de suministro:

  • Bolsa de protección
  • 4 pilas LR03 de 1,5 V (AAA)

Productos adecuados