Testovent 417 egyenirányító készlet

Cikkszám: 0554 4173
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0554 4173
EAN / GTIN 4029547015298
Gyártó száma 0554 4173
L-szám L40550 199

Leírás

Leírás:

A légáramlás az örvénykifolyóknál erősen örvénylik.
  • Ez nagyon megnehezíti a helyes térfogatáram-mérést ezeknél a diffúzoroknál, ha a mérés kizárólag lapátos anemométerrel és tölcsérrel történik
  • Attól függően, hogy az örvény milyen irányban éri a járókereket, magasabb vagy alacsonyabb mérési eredményeket kapunk
  • Ez azt jelenti, hogy a szellőzőrendszer nem állítható be optimálisan
  • Szabadalmaztatott térfogatáram egyenirányító testovent 417 A Testo az egyetlen gyártó, amely ugyanolyan egyszerű és pontos megoldást kínál az örvénydiffúzorok mérésére
  • A szabadalmaztatott testovent 417 térfogatáram-egyenirányító egy tölcsérrel együtt tökéletesen támogatja Önt a térfogatáram mérésében az örvényes diffúzoroknál
  • A térfogatáram-egyenirányító lehetővé teszi, hogy a kavargó áramlást közel egyenletes áramlássá alakítsa át, amely aztán megbízhatóan mérhető egy opcionális járókerék-anemométerrel
  • Ebben a készletben a testovent 417 térfogatáram-egyenirányítót és két tölcsért kap szellőzőrácsokhoz és tárcsás szelepekhez (tölcsérkészlet testovent 417)
  • A tölcsérek és az egyenirányító kényelmesen szállítható a praktikus hordtáskában
  • A térfogatáram méréséhez megfelelő szárnyas anemométerre is szükség van, amelyet külön rendelhet.