Mérőállvány a kényelemméréshez

Cikkszám: 0554 1591
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0554 1591
EAN / GTIN 4029547021862
Gyártó száma 0554 1591

Leírás

Leírás:

A mérőállványt a hozzá illő klímamérő készülékkel és a megfelelő szondákkal együtt használja például a következő alkalmazásokhoz:
  • Légsebesség és huzatveszély meghatározása az EN 13779 szabvány szerint turbulenciafok-szondákkal
  • PMV/PPD érték meghatározása az ISO 7730 szabvány szerint
  • Belső légminőség hosszú távú mérése
  • Különösen praktikus: A táska külön rekesszel rendelkezik a Globe hőmérő biztonságos szállítására
  • Egy további rekeszben a glóbuszhőmérő kábele is elfér benne.