950 SPKL L-kulcs Többszínű, metrikus,L-kulcs Hex-Plus profillal, 3 x 123 mm

Cikkszám: 05022606001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05022606001
EAN / GTIN 4013288167866
Gyártó száma 05022606001
L-szám L60020 3380

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Wera sarokkulcs színkódolt, kényelmes tömlőköpenyrel.
  • Ezáltal a szerszám gyorsan kézbe vehető, az ergonomikus és kényelmes nyél pedig alacsony hőmérsékleten is védi a kezét.
  • A Hex Plus profil nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
  • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs hatlapfejű csavarokhoz
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • Színkódolt, könnyen kezelhető tömlőbevonat, még alacsony hőmérsékleten is
  • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon
  • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon

Tartalom:

  • 950 SPKL sarokkulcs többszínű, metrikus, BlackLaser, 3 x 123 mm