950 SPKL Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique, 3 x 123 mm

Réf.: 05022606001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022606001
EAN / GTIN 4013288167866
Réf. fabricant 05022606001
Article hors catalogue L60020 3380

Description

Description:

  • Clé coudée Wera haut de gamme avec gainage de couleur assurant un bon confort.
  • L'outil peut être saisi rapidement et le manche ergonomique et agréable préserve les mains, même à basse température.
  • Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis.
  • La tête sphérique sur la branche longue permet de travailler en toute sécurité même dans les situations de montage difficiles.
  • Le traitement de surface BlackLaser assure une longévité accrue et une protection exceptionnelle, même contre la corrosion.
  • Indication de la taille gravée au laser et donc protégée contre l'abrasion sur la clé coudée pour un accès rapide.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
  • Résistance à l'abrasion des marquages portés sur le manche

Livraison:

  • 950 SPKL L-key Multicolour, metric, 3 x 123 mm