950 SPKL Llave acodada Multicolour, metrica, 3 x 123 mm

Número de artículo: 05022606001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022606001
EAN / GTIN 4013288167866
Número del fabricante 05022606001
Número L L60020 3380

Descripción

Descripción:

  • Un destornillador acodado de Wera de alta calidad con una camisa de goma muy cómoda y con códigos a color.
  • De esta forma la herramienta se tiene a mano rápidamente, y el mango ergonómico y agradable cuida las manos, incluso en el caso de temperaturas bajas.
  • El perfil Hex Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y así queda prácticamente excluida la destrucción de la cabeza del tornillo.
  • La bola que se encuentra en el brazo largo permite un trabajo seguro, también en situaciones de montaje difíciles.
  • El tratamiento de la superficie tipo BlackLaser permite una protección superficial excelente, también ante corrosión, y conlleva una larga duración de la vida útil de la llave.
  • Las marcas con el tamaño que se encuentran en las llaves acodadas, grabadas a laser y así resistentes al desgaste, permiten encontrar la herramienta precisa rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Camisa de plástico con código de colores y agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • Las indicaciones en el mango son resistentes a la abrasión

Volumen de suministro:

  • 950 SPKL L-key Multicolour, metric, 3 x 123 mm