Erőformakompakt VDE 62 i, PH 2 x 154 mm

Cikkszám: 05003412001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003412001
EAN / GTIN 4013288104137
Gyártó száma 05003412001
L-szám L60020 1650

Leírás

Leírás:

  • VDE penge a Kraftform KOMPAKT VDE markolathoz/cserélhető pengerendszerhez a villámgyors csere pengéhez speciális szerszámok nélkül.
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
  • IEC 60900.
  • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Előny:

  • Kraftform KOMPAKT VDE cserélhető penge csillagfejű csavarokhoz
  • Szigetelt, az IEC 60900 szerint tesztelt darab
  • 9 mm-es hatlapú hajtás kúppal
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 62 i, pH 2 x 154 mm