Speciális kerületi ″Pimeter″ ø 300 - 700 mm-es ″

Cikkszám: 0458103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0458103
EAN / GTIN 4029713210267
Gyártó száma 0458103
L-szám L40510 328

Leírás

Kivitel:

  • Gyári szabvány
  • 0,1 mm-es tolószög
  • Főskála beosztása 1 mm

Leírás:

Acél mérőszalag kerület és átmérő mérésére, rugóacélból. 940-2200 mm kerületre és 300-700 mm átmérőre. 1 mm-es beosztás, 0,1 mm-es nóniusz. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Rugós szalag acél

Szabvány:

Factory standard