Központosító derékszög 150 x 130 mm

Cikkszám: 0380104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0380104
EAN / GTIN 4029713208073
Gyártó száma 0380104
L-szám L40510 695

Leírás

Kivitel:

  • Speciális acél
  • Gyári szabvány
  • Mm-es beosztású skálával
  • A Scale szatén krómozott felülettel rendelkezik
  • Hengeres munkadarabok középpontjának jelöléséhez, például spindless, szeletek

Leírás:

Központosító derékszög speciális acélból, krómozott. Matt mm-es méretaránnyal. Legfeljebb 190 mm-es tengelyekhez. Csomagolás: kartondoboz.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 150 x 130

Szabvány:

Factory standard