Cuadrado central 150 x 130 mm

Número de artículo: 0380104
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 0380104
EAN / GTIN 4029713208073
Número del fabricante 0380104
Número L L40510 695
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • Estándar de fábrica
  • Con escala graduada MM
  • La escala tiene un acabado de cromo satinado
  • Para marcar el centro de piezas cilíndricas, por ejemplo sin espinillas, rebanadas

Descripción:

Soporte de centrado de acero especial, cromado. Con escala de mm en mate. Para ejes de hasta 190 mm de diámetro. Embalaje: caja de cartón.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 150 x 130

Norma:

Factory standard