Equerre à centrer 150 x 130 mm

Réf.: 0380104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0380104
EAN / GTIN 4029713208073
Réf. fabricant 0380104
Article hors catalogue L40510 695

Description

Exécution:

  • Acier spécial
  • Standard d'usine
  • Avec échelle graduée en mm
  • L'échelle a une finition chromée satinée
  • Pour marquer le centre de pièces cylindriques, par exemple des tranches sans broche

Description:

Support de centrage en acier spécial, chromé. Avec une échelle mm matée. Pour les arbres d'un diamètre maximal de 190 mm. Emballage : boîte en carton.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 150 x 130

Norme:

Factory standard