Gömbvégű tapintó ø8 TC ø6 l90

Cikkszám: 0071684825
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0071684825
EAN / GTIN 7630041118612
Gyártó száma 0071684825
L-szám L40620 1268

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Volfrám-karbid
  • Rögzítés [mm]: Ø 8
  • Átmérő [mm]: 6
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 90

Leírás:

Ø 8 golyós betét, keményfém, Ø 6 mm, L = 90 mm