GARANT Uni Line Panel, Típushoz: S

Cikkszám: 955440 S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9
Sorozat Panel
Magasság 1 375 mm
Szélesség 300 mm
Mélység 380 mm
Teherbírás 30 kg
Súly 17 kg
Termék fajtája Perforált fal állvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955440 S
EAN / GTIN 4062406583286
Gyártó száma 955440 S
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Karcsú acéllemez oszlop, duplafalú, mindkét oldalon perforált fallal 9×9 mm mérettel, 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és GARANT easyFix akasztók és tartók rögzítéséhez. A stabil antracit padlólap egyszerű felállítást és áthelyezést tesz lehetővé.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. Nem konfigurálható.

Figyelem:

Felső táblákat a 955443955444 sz. alatt talál. A felső táblákhoz való piktogramokat (különböző felhasználási célokra) a 955474 sz. alatt talál.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Duplafalú oszlop mindkét oldalon használható perforált falakkal.
  • 9 x 9 mm perforált falak 37 mm osztásban easyFix akasztók és tartók és további perforált fal tartozékok felszereléséhez.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírást a felépítménnyel együtt.

Nem rendeltetésszerű használat
  • A perforált falra csak a hozzávaló tartozékokat szerelje fel.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne tároljon vagy szállítson nem rögzített tárgyakat.
  • Ne álljon vagy üljön a gurítható műhelyberendezésekre.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek