HOLEX Product-Highlights

Forgácsolástechnika

Holex_Zerspanung_400x200.jpg

A folyamatoptimalizálás és a költségek csökkentése jelentik a HOLEX forgácsolástechnika központi elemeit.
Legyen szó HSS fúrókról, vagy keményanyag megmunkáláshoz való tömörkeményfém marókról −
a HOLEX szerszámokat a forgácsoló gyártási eljárás minden területén ipari minőség és költséghatékonyság jellemzi.
Kiváló fúrási eredményeket nyújtanak a maximális központosítási pontosságot szolgáló speciális csúcskialakítású
HOLEX tömör keményfém fúrók is.

Különösen stabil és költséghatékony például a DIN 6535 HA TiN tömör keményfém nagyteljesítményű fúró (cikksz.: 122340).
A speciális csúcskialakítása gondoskodik a nagy központosítási pontosságról.
Az enyhe éllekerekítésű egyenes főélek és a különleges horonyforma különösen rövid forgácsokat eredményez.

Befogástechnika

Holex_Spanntechnik_400x200.jpg

A klasszikus SK befogók, a masszív gépsatuk és a pontos periféria szerszámok gondoskodnak a HOLEX befogóeszközök erejéről és biztonságáról. A nagy kiegyensúlyozási fok és szorítónyomás eleget tesznek a modern megmunkáló központok követelményeinek –
ennek célja a legalacsonyabb darabköltség elérése.

Erős és biztonságos például a 300520 sz. ER szorítópatronos befogó is.

A kiegyensúlyozás G 6,3/12.000 fordulatszámon történő és alkalmas hengeres szárú
szerszámok DIN 6499 szerinti szorítópatronokban való befogására − A és B alak.

Méréstechnika

Holex-Messtechnik-400x200.jpg

A HOLEX mérőszerszámok másodpercek alatt pontos mérési eredményeket érnek el.

A HOLEX különösen a kézi mérőműszerek területén rendelkezik vonzó és változatos kínálattal, mint például a 412811 sz. HOLEX tolómérő:
A finomra leppelt mérőfelületek pontos eredményeit a stabil házban lévő nagyméretű, kontrasztos kijelző jeleníti meg.

Kéziszerszámok

Holex-Handwerkzeug-400x200.jpg

A funkcionális szerszámoknál kötelező tulajdonság az ergonómia és a robusztus kivitel.
Ezért a HOLEX választéka ezen a területen számos csavarkulcsot és csavarhúzót, dugókulcs készletet és fogót kínál.
Minden minőség összehasonlítás mellett is helytállnak minden ár/érték összevetésnél.

Nagyon megbízhatónak bizonyul pl. a króm-vanádium acélból készült
HOLEX dugókulcs készlet (cikksz.: 630100) praktikus összeállításban számos műszaki előnnyel.

Csiszolás- és vágástechnika

Holex_Trenntechnik_400x200.jpg

Nagy leválasztási teljesítmény csekély kopás mellett, rendkívül könnyű munkavégzés,
tökéletes felületek – és nagyon jó ár/érték arány: Ezek jelentik a HOLEX csiszoló- és vágószerszámok erősségeit.

Ez jellemzi a lamellás csiszolóhenger vásznakat is: A hasított lamellák lágy csiszolással
biztosítják a tökéletes illeszkedést az íves felületekhez.

Műhelyberendezések

Holex-Betriebseinrichtungen-400x200.jpg

Ha kényelmes és rugalmas munkavégzést szeretne elérni maximális gazdaságosság mellett,
a HOLEX megbízható és praktikus műhelyberendezési megoldásokat kínál.

Robusztus munkapadok, mobil szekrények és átgondolt munkaállomás koncepciók jelentik a választ az egyedi elvárásokra.
A műhelykocsik klasszikusa a stabil acéllemez szerkezet teljesen kihúzható fiókokkal,
hengerzárral és golyócsapágyazott kerekekkel, kedvező ár mellett.

Egyéni védőeszközök

Holex-PSA-400x200.jpg

A legjobb védelem abszolút kitűnő feltételek mellett! Az egyéni védőeszközök teljes körű kínálatával Ön mindig biztosra mehet.
Akár szemvédelem, hallásvédelem, légzésvédelem, kézvédelem, munkaruházat vagy védőruházat - a HOLEX termékeink mindig
meggyőzően magas minőségűek vonzó ár mellett.