Tökéletes profilok - Belső és külső profilok készítése másodpercek alatt
GARANT profilüregek az esztergagépen

- A profilüregelés (és: bolygatott vésés) egy forgácsolási ejárás. A profilüregelésnél egy profilüregelő betétet használnak a kívánt profil (hatszögletű, négyzet alakú vagy speciális profilok) egy műveletben, koncentrikus mozgással történő előállítására.
- Mindig a megfelelő rendszer a gazdaságos belső és külső profilgyártáshoz:
Az esztergagépeken és megmunkálóközpontokonprofilok üregeléséhez használható teljes választékával a GARANT rendkívül termelékeny, méretpontos és technológiailag megbízható szerszámokat kínál a teljes megmunkáláshoz.
- Mivel a GARANT üregelési eljárásunk esztergagépeken és megmunkálóközpontokon is használható, az átállási költségek megszűnnek. Ezenkívül elhagyhatók olyan további (költségigényes) gyártási eljárások is, mint például a huzalszikrás EDM (elektromos kisüléses forgácsolás).
- Az eljárás előnyeinek áttekintése:
- Profilok gyors gyártása egyetlen munkalépésben
- Az induló költségek csökkentése
- Nem kell gépet cserélni
- Nincs szükség kiszervezésre
GARANT belső profilüregelés

Hatszögletű, négyzet alakú és Torx® profilok – másodpercek alatt elkészíthetők.
- Excentrikus kialakítás: Alkalmas CNC eszterga- és marógépekhez, valamint hagyományos gépekhez.
- Toldószárak széles választéka: Sima, Morse-kúpos és VDI-szárak. További csatlakozások kérésre.
- Az üregelőszerszám-tartó lapos felülete: Növeli a stabilitást és a folyamat megbízhatóságát.
- Edzett és köszörült: Precizitás csapágyülések és bolygatott fő orsók esetében.
- Minden beszúró szerszámok alapkivitelben TiN bevonattal van ellátva.
- Gallér a beszúró szerszámon a további stabilitás érdekében.
- Befogófelület a beszúró szerszámon a magas szintű technológiai megbízhatóságot nyújtó rögzítéshez.

Az elvégzendő műveletek
1. lépés: A furat elkészítése
A vágóél védelme és a megmunkálási idő csökkentése érdekében lehetőleg válasszon nagyobb előzetes furatátmérőt. Nagyobb furatátmérőknél a furat kontúrja látható marad a felületeken. Ez nem jelent semmilyen technikai vagy minőségi korlátozást a profil használhatóságára vonatkozóan.
2. lépés Profilüregelés (bolygatott vésés)
CNC esztergagépen történő megmunkáláskor kezdje alacsony fordulatszámmal (n kb. 100–200 ford./perc) és nagy előtolási sebességgel (f kb. 0,1–0,3 mm/ford). Kb. 0,5 mm-es megmunkálási mélység elérése után növelje az előtolási sebességet és a sebességet a táblázat szerint (lásd a beszúró szerszámot a termékoldalon). A visszahúzást végezze nagy előtolási sebességgel.
Hűtő-kenőanyag szükséges. Ha a profilmélység kicsi, elegendő a külső hűtés.
3. lépés Fejezze be a megmunkálást
A vakfuratban maradt forgács szükség esetén (az előfúrt lyukkal azonos átmérőjű) kifúrással vagy aláköszörüléssel eltávolítható.

GARANT profilüregelés
- Precíz profilok – még nagy szakítószilárdságú anyagoknál is.
- Négyzetes alak készítési eljárás: Négy 90°-os lépés.
További információk
További részleteket és irányértékeket, valamint a horony- és profilvésési ciklusok programozásával kapcsolatos információkat a brosúránkban talál.