Profile perfecte - execuţia în câteva secunde a profilelor interioare şi exterioare

GARANT Broşarea profilurilor la strung

Broşarea profilurilor este un proces de fabricaţie prin aşchiere. La broşarea profilului, profilul dorit se realizează într-un singur pas în doar câteva secunde printr-o mişcare concentrică a unui cap de mortezat.

Profiluri interioare şi exterioare executate cu economie de timp, într-o singură etapă de lucru:
Prin gama completă pentru broşarea profilurilor pe strunguri şi centre de prelucrare, GARANT oferă scule pentru prelucrare completă, foarte productive şi sigure în procesul de execuţie.

Nu este nevoie de convertirea pieselor pe maşini speciale, cum ar fi aparatele de broşare sau mortezare, ori de externalizarea proceselor de producţie costisitoare, cum ar fi electroeroziunea cu fir.

Avantajele dumneavoastră pe scurt:

  • Producerea rapidă de profiluri într-o singură etapă de lucru
  • Reducerea costurilor de echipare
  • Nu este necesară schimbarea maşinii
  • Nu este necesară externalizarea

Procedură de broşare pentru profiluri interne şi externe

Profiluri interioare

Pregătirea găuririi

  • Pentru menajarea tăişului şi pentru reducerea timpului de prelucrare, găuriţi piesa în prealabil cu cel mai mare diametru de găurire posibil.
  • Ca valoare orientativă a adâncimii t de găurire, la o gaură înfundată se aplică: t = adâncimea dorită de profil × factor 1,5.
  • Teşirea găurii facilitează centrarea capului de broşare.
  • În cazul unor diametre mai mari ale găurii, conturul de găurire rămâne uşor vizibil pe suprafeţe. Acest lucru nu creează impedimente tehnice sau calitative funcţionalităţii profilului.

Profiluri exterioare

Pregătirea piesei

  • Pentru menajarea tăişului şi pentru reducerea timpului de prelucrare, găuriţi în prealabil piesa cu cel mai mic diametru de găurire posibil.
  • Diametrul piesei de prelucrat trebuie să fie neapărat mai mic decât diametrul corespunzător circumscris profilului hexagonal.
  • Ca valoare orientativă t a lungimii de strunjire preliminară: t = lungime dorită a profilului × factor 1,2 până la 1,4.
  • O şanfrenare posterioară sau o retezare posterioară facilitează ruperea aşchiilor.
  • O teşitură la piesă ajută la centrarea plăcuţei.

Proces mortezare profiluri (clătinare)

  • Mişcarea concentrică (clătinare) a tăişului generează profilul dorit rapid şi sigur într-un singur proces de lucru.
  • La prelucrarea pe strung CNC, se lucrează cu turaţie redusă (n ≈ 100 1/min – 200 1/min) şi avans mare (f ≈ 0,1 mm/U – 0,3 mm/U).
  • După o adâncime de prelucrare de cca 0,5 mm, se setează avansul şi turaţia.
  • Retrageţi-vă cu avans ridicat.

Sugestie

La prelucrarea componentelor mari (precum pătratul de 50 mm sau hexagonul de 70 mm), pentru deschideri mari ale cheilor şi materiale cu rezistenţă mare, recomandăm sistemul GARANT de mortezare a profilurilor.

GARANT Broşarea profilurilor interioare

Broşarea profilurilor este folosită în principal pentru profiluri în componente cu diametre mici (de la un diametru de 1,5 mm). Utilizarea este limitată la prelucrarea materialelor care permit aşchierea uşoară.

Profiluri hexagonale, pătrate şi Torx® - gata în câteva secunde:

  1. Structură excentrică: Recomandată pentru maşini CNC de strunjit şi de frezat, precum şi pentru maşini convenţionale.
  2. Varietate mare de îmbinări pentru cozi: Cilindri, conuri Morse şi cozi VDI. La cerere se pot livra şi alte îmbinări.
  3. Suprafaţă plană suport-cap de mortezat: Sporeşte stabilitatea şi siguranţa procesului.
  4. Călite şi rectificate: Precizie pentru locaşuri de lagăre şi arbori pendulari.
  5. Toate pistoanele sunt acoperite cu TiN, în mod standard.
  6. Guler pe capul de mortezat pentru o mai mare stabilitate.
  7. Suprafaţă de antrenare pe capul de mortezat pentru fixare sigură.

GARANT Broşarea profilurilor exterioare

Profitaţi la maximum de strungul sau de centrul dvs. de prelucrare şi executaţi profiluri exterioare în deplină siguranţă a procesului, într-o singură etapă de lucru.


Avantaje

  • Simplu şi rapid: Profilurile exterioare sunt executate în câteva secunde.
  • Eficient: Maximizaţi-vă capacităţile de producţie. Nu mai este necesară schimbarea maşinii sau externalizarea.
  • Flexibil: Profilurile speciale se pot realiza la cerere şi pe termen scurt.

Cu suporturile modulare adecvate nu vă mai opreşte nimic:

  • Suporturi modulare pentru loturi mijlocii până la mari
  • Materiale < 900 N
  • Deschideri de chei de la medii până la mari

GARANT Soluţie de adaptor

Dacă aveţi doar sporadic nevoie de profiluri exterioare, le puteţi executa şi cu soluţia noastră de adaptor pentru portsculă de broşat profiluri interioare.

Adaptoarele sunt soluţiile dvs. pentru
- cerere doar ocazională
- loturi de dimensiuni medii
- materiale de până la 750 N
- deschideri ale cheilor de la mici până la medii

Procedură de broşare pentru profiluri interne şi externe

Pasul 1: Pregătirea găuririi

Pentru menajarea tăişului şi pentru reducerea timpului de prelucrare, găuriţi piesa în prealabil cu cel mai mare diametru de găurire posibil. Cu diametre mai mari ale gaurilor, conturul gaurii ramane vizibil pe suprafete. Acesta nu are restricții tehnice sau calitative cu privire la funcționalitatea profilului.

Pasul 2: Mortezarea profilului

La prelucrarea pe strung CNC, începeți cu turaţie redusă (n ≈ 100 1/min – 200 1/min) şi avans mare (f ≈ 0,1 mm/U – 0,3 mm/U). După o adâncime de prelucrare de aproximativ 0,5 mm, măriți avansul și viteza conform tabelului (vezi şi tabelul de la p. 806 din broşură). Retrageţi-vă cu avans ridicat. Este necesară lubrifierea cu răcire. Datorită adâncimii reduse, răcirea externă este suficientă.

Pasul 3: Finalizarea procesul

Așchiile care rămân în gaură pot fi îndepărtate, dacă este necesar, prin găurire ulterioară (aceeași dimensiune de găurire ca și în cazul găurii prealabile) sau sub tăiere.

Video GARANT Broşare profiluri

Produceţi în doar câteva secunde profiluri hexagonale, pătrate şi Torx®, cu noile scule GARANT de broşare profiluri.

ToolScout

Folosiţi în acest caz şi Hoffmann Group ToolScout:
Pe lângă posibilitatea de căutare a sculelor şi a parametrilor de aşchiere, vă stau la dispoziţie şi exemple de programare.

> Spre ToolScout

eShop

Descoperiţi acum prima gamă de produse

Apăsaţi aici pentru a vedea sculele de broşare

Consultanţă

Răspundem tuturor întrebărilor despre produsele noastre

Către contact şi consultanţă

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături