MEGHAJTOTT SZERSZÁMOK

GARANT Esztergálási kompetencia

Használható minden DMG Gildemeister CTX CNC esztergagépen Sauter revolverrel. Meghajtó csatlakozó DIN 5480.
A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban külső anyás ER szorítópatronnal vagy (EWS licencű) VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés hűtőfolyadék csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsón keresztül.
Maximális fordulatszám 8000 min-1.

Csökkentse az átszerelési és a mellékidőket az axiális és radiális kivitelű GARANT meghajtott szerszámok alkalmazásával!
Az esztergáló és maró műveletek egy felfogatással elvégezhetőek, amely növeli a termelékenységet. Optimális orsórögzítés, külső és belső hűtés, valamint kiváló minőségű kivitel jellemzik a GARANT meghajtott szerszámokat.

A KÍNÁLTUNK

Toronyrevolver

1. & 2. Radiális meghajtott szerszámok (VDI balos fogazású).

3. Axiális meghajtott szerszámok (dobrevolverekhez is).

Dobrevolver

4. Radiális meghajtott szerszámok (VDI jobbos fogazású).

5. Radiális hajtott szerszámok. Eltolt tengelyű a gépben lévő szűk helyviszonyokhoz.

Előnyök

A két gépben történő megmunkálás szükségtelenül sok időt vesz igénybe→ nem termelékeny és gazdaságos munkavégzés.

Meghajtott szerszámok alkalmazásával csökkennek az átszerelési és mellékidők és a munkadarab megmunkálása egy felfogatással történik.

  • Csökkennek az átszerelési és mellékidők.
  • Megmunkálás egy befogással.
  • Növekszik a termelékenység az ellenorsós megmunkálásnak és a multirevolver elvnek köszönhetően.

EZ A LÉNYEG

A helyes csapágyazás.
Optimalizált orsócsapágyazás:

  • Magas fordulatszámok és pontos körfutás (3 µm)
  • Hosszú működési idő, valamint játékmentes csapágyazás

Kiváló minőségű prémium csapágy:
A kiváló minőségű meghajtott szerszámok rendszerint 5. abec kategóriás orsócsapággyal rendelkeznek.
A GARANT meghajtott szerszámok ebből kiemelkednek – a tűrésmezők itt még szűkebbek.

Kompakt méretek: Stabilitás, valamint maximálisan elérhető szerszámhossz.
A kopó alkatrészek és működő felületek edzettek és köszörültek.

A helyes hűtés.
A felhasználás módjától függően a meghajtott szerszámok a következő hűtésekkel választhatóak:

1. Külső hűtés: biztosított gömbfúvókákkal.
2. Belső hűtés: A szerszámon keresztül (vagyis a fúrón vagy a marón).
Akár 70 bar nyomáshoz radiális szerszámoknál és 25 bar nyomáshoz axiális szerszámoknál.
Maximálisan nyugodt járás: A meghajtás köszörült és leppelt.

A meghajtott szerszámok kiválasztásánál figyelembe kell venni az esztergagépnél lévő hűtőfolyadék nyomást:

  • A használatban lévő gépek nagy részénél a max. hűtőfolyadék nyomás 8 bar.
  • Nagynyomású gépek akár 20 bar nyomással.
  • Nagynyomású gépek akár 70 bar nyomással.

A HELYES VÁLASZTÁS

  1. A helyes revolver csatlakozás kiválasztása (VDI, BMT stb.)
  2. Meghajtás ill. kuplung típusa: Elsődlegesen arra kell ügyelni, hogy a géphez megfelelő meghajtást ill. kuplung típust válassza ki. A GARANT meghajtott szerszámok DIN5480 meghajtással vannak felszerelve→minden DMG Gildemeister CTX CNC esztergagépen használható Sauter revolverrel. DIN5480 előny: A meghajtott szerszám fix pozíciójú, vagyis a szerszám ugyanazon a helyen áll meg. Csak a használatban lévő meghajtott szerszám forog, minden más meghajtott szerszám áll.
  3. Szerszám kiválasztása revolver típus szerint:
    Axiális szerszámok: Nem szükséges a különbségtétel, mind dob-, mind toronyrevolverhez megfelelő.
    Radiális szerszámok: Különbséget kell tenni dob- és toronyrevolver között.
  4. Kiválasztás a felhasználási mód szerint: Forgácsolás (könnyű, közepes, nehéz) - géptérben lévő helykínálat, pl. eltolt tengelyű szerszám választása - termelékenység, pl. dupla orsós.
  5. Kiválasztás a szerszám forgásiránya szerint: Hogyan viszonyul a meghajtás hajtott oldalhoz.
  6. Kiválasztás a gyorsító vagy lassító áttétel alapján: Lassító áttétel nehéz forgácsolási műveletekhez. Gyorsító áttétel gyorsan forgó fejekhez.

TERMÉKVIDEÓ

GARANT Hajtott szerszámok

Tudjon meg többet a videóból a meghajtott szerszámokról,
az optimális orsóreteszelésről, a hűtésről és sok másról.

Indítsa el a videót most és nézze meg a
GARANT meghajtott szerszámokat működés közben.