Ferramentas acionadas GARANT

Competência da GARANT no torneamento

Para uso em todos os tornos CNC DMG Gildemeister CTX com torres Sauter. Acoplamento de acionamento DIN 5480. Aperto de ferramentas em ferramentas acionadas usando uma pinça de aperto ER Collet com porca externa ou sistema de troca rápida VARIA VX (sob licença da EWS). Arrefecimento externo através de um tubo do líquido refrigerante, arrefecimento interno através da ferramenta centralmente, através do fuso. Velocidade máxima 8000 rpm.

Reduza os tempos de configuração e de instalação de acessórios
com o uso de ferramentas acionadas GARANT nas versões axial e radial! Os procedimentos de perfuração e fresagem podem ser realizados numa única configuração, aumentando assim a sua produtividade. O rolamento de fuso otimizado, o arrefecimento externo e interno, bem como a construção de alta qualidade são o que distingue as ferramentas acionadas GARANT.

A NOSSA GAMA

Torre radial
1. & 2. Ferramentas de acionamento radial (com serrilhado VDI para a mão esquerda).
3. Ferramentas de acionamento axial (também para torres de disco).

Torre de disco

4. Ferramentas de acionamento radial (com serrilhado VDI para a mão direita).
5. Ferramentas de acionamento radial. Encastradas devido ao espaço livre para maquinagem na máquina.

Vantagens

A distribuição dos procedimentos de corte entre duas máquinas requer tempo adicional – um trabalho improdutivo e nada económico.
O uso de ferramentas acionadas reduz os tempos de configuração e os tempos de instalação de acessórios, e permite que a maquinagem da peça de trabalho seja feita numa única configuração.

  • Redução dos tempos de configuração e instalação de acessórios.
  • Maquinagem numa única configuração.
  • Aumento da produtividade através da maquinagem no contra-fuso e do princípio multitorre.

É DISTO QUE SE TRATA

A disposição correta dos rolamentos.
Rolamento de fuso otimizado:

  • Elevadas velocidades de rotação e baixa concentricidade (3 µm)
  • Longos tempos de funcionamento e rolamentos sem nenhuma folga

Rolamentos premium de alta qualidade:
As ferramentas acionadas, de alta qualidade, são geralmente equipadas com rolamentos de fuso da classe abec 5.
As ferramentas acionadas da GARANT estão um patamar acima – as faixas de tolerância selecionadas são mais estreitas.

Design compacto: Estabilidade e comprimento máximo da ferramenta disponível.
Peças de desgaste e superfícies funcionais endurecidas e retificadas.

O arrefecimento correto.
Dependendo do tipo de aplicação, podem ser selecionadas ferramentas acionadas com os seguintes tipos de arrefecimento:

  1. Arrefecimento externo: Através de bicos de injeção esféricos fixos.
  2. Arrefecimento interno: Através da ferramenta (ou seja, broca ou fresa). A uma pressão de até 70 bar para ferramentas radiais e 25 bar para ferramentas axiais.
    Corte muito suave. Engrenagens retificadas e revestidas.

Ao escolher as ferramentas acionadas, deve-se ter em consideração a pressão do líquido refrigerante do torno:

  • Uma grande proporção das máquinas em uso tem uma pressão máxima do líquido refrigerante de 8 bar.
  • Máquinas de alta pressão com pressões até 20 bar.
  • Máquinas de alta pressão com pressões até 70 bar.

A ESCOLHA CERTA

1. Selecione a interface correta da torre (VDI, BMT e muito mais)
2. Tipo de acionamento e tipo de acoplamento: A principal consideração é selecionar o tipo de acionamento e o tipo de acoplamento mais adequados para a máquina. As ferramentas acionadas da GARANT estão equipadas com o acionamento DIN5480 → para uso em todos os tornos CNC DMG Gildemeister CTX com torres Sauter. Vantagem do DIN5480: Posição fixa da ferramenta acionada, ou seja, a ferramenta mantém-se na mesma posição. Apenas a ferramenta acionada que está a ser utilizada roda, nenhuma das outras roda com ela.
3. Seleção da ferramenta baseada no tipo de torre:
Ferramentas axiais: Não é necessário fazer uma diferenciação, são adequadas para torres de disco e radiais.
Ferramentas radiais: Deve ser feita a diferenciação deve ser feita entre torres de disco e radiais.
4. Seleção de acordo com o tipo de aplicação: Maquinagem (leve, média, pesada) - Espaço disponível na área de maquinagem: p. ex., escolha de uma ferramenta encastrada - Produtividade: p. ex., uma máquina de fuso duplo.
5. Seleção do sentido de rotação da ferramenta: Como se comportam os diversos acionamentos.
6. Seleção de aumento/redução da velocidade: Velocidade menor para processos de maquinagem mais pesados. Velocidade maior para pastilhas que funcionam a uma alta velocidade de rotação.

Ferramentas acionadas GARANT em ação

Veja o vídeo para descobrir mais sobre as ferramentas acionadas, os rolamentos de fuso otimizados, o arrefecimento e muito mais.

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a