Leírás:
Az univerzális platformlétra minden robusztus használatra! Használja ezt a létrát különösen üzemanyagtöltő létraként a gyors és biztonságos üzemanyagtöltéshez.
Fokozott biztonság még olajos anyagok vagy akár jég esetén is, ha kültéren használják.
Nagy, bordázott állófelület a biztonságos és kényelmes munkavégzéshez.
Könnyen összecsukható szállításhoz és tároláshoz.
80 mm mély lépcsőfokok R13 burkolattal és profilozással, valamint perforációkkal a folyadékok elvezetéséhez.
Körkörös kapaszkodó.
Széles keresztléc.
Jellemző:
Munkamagasság 3,35 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1,2 m
Súly 18 kg
Anyag alumínium, természetes
Platform magassága 1,35 m
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
Lépések száma 5
Lépcsőmélység 80 mm
alul, külső szélesség 1200 mm