Leírás:
Ha nehéz dolga van: az optimalizált szállítási méretekkel akár 16,35 m-es munkamagasság is elérhető, kényelmes függőleges magasságállítással.
A középső és a felső létra külön magasságállítása két csigával.
Magasság beállítása lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
Kopásálló, falvédő futófelülettel ellátott görgők.
Biztonságos zárás az automatikus beállóhorgoknak köszönhetően.
A 40448 és 40449 rendelési számú létrák 2 könnyű fémtartóval vannak felszerelve a könnyű felemelés és alátámasztás érdekében. (Nem használható szabadon állóan!)
Optimalizált műanyag vezető.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsőfokok és lépcsőfokok.
Jellemző:
Munkamagasság 13,1 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1,2 m
Súly 53 kg
Nyakkendőrúd magassága 86mm / 98mm
Létra hossza, behúzva 5,25 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
A csírák száma 18
A csírák száma 3 × 18
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 490 mm
Az alsó létra külső szélessége 560 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.