Leírás:
A speciális létra minden elektromos környezetben végzett munkához.
80 mm mély könnyűfém lépcsőfokok csúszásmentes bordázattal.
Elektromos berendezéseken végzett munkákhoz az üvegszál-erősítésű műanyagból készült szigetelőszáraknak köszönhetően.
Biztonsági platform (250 x 250 mm).
A tartozékok és szerszámok biztonságos tárolása műanyag tárolótálcában.
Összehajtogatva csak 88 mm mély.
Megfelel a DIN EN 61 478 szabvány szerinti, szigetelőanyagból készült vezetők nagyfeszültségű vizsgálatának.
Sajtolt alumínium profilból készült lépcsők.
Jellemző:
Munkamagasság 2,9 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 7 kg
Alapterület 0,91 m × 0,55 m
Kötőrúd magassági emelkedő/támasztó rész 50mm / 50mm
Létra hossza 1,65 m
Anyag alumínium / műanyag
Platform szélessége 250 mm
Platform magassága 0,91 m
Platform hossza 250 mm
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 230 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 4
Lépcsőmélység 80 mm
alsó, külső szélesség 0,55 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.